Akrilni razrjedivac, normal , 5L

Akrilni razrjedivac, normal                                                                         , 5L

Akrilni razrjedivac, normal , 5L

Akrilni razrjedivac, normal
RAZRJEĐIVAČ-ACRYL-NORMAL-VOC-5L

Art.Nr. 0823 4000  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Dodatni proizvod za lakove za razrjeđivanje ili podešavanje viskoznosti, normal.

Područja primjene:
  • 2K akrilni premazi
  • 2K bezbojni lakovi
  • 1K univerzalni temeljni premazi
  • 1K debeloslojni lakovi
Primjena:
  • Dodati razrjeđivač u potrebnom omjeru u lak
  • Pogledati tehnički list osnovnog proizvoda za upotrebu prije upotrebe razrjeđivača
Sadržaj 5 l
Tip Normal
Koristi se za 1K temeljne i 2K akrilne lakove
Brend WURTH
Hemijska osnova Ksilol
Boja Transparentna
Miris  Karakterističan
Specifična težina (20°C ) 0.885 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca