Udarni olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 215, 20 g

Udarni olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 215, 20 g

Udarni olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 215, 20 g

Udarni olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 215
TEG-BALANS-ALUF-TIP215-OLOV-20G

Art.Nr. 0830 21520  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Udarni teg za balansiranje felgi od lakih metala na putničkim vozilima, sistem pričvršćivanja je kačenje (clip on)
  • Pogodno za gotovo sve felge od lakih metala uključujući FORD TRX felge
  • Nije pogodno za felge FUCHS od Mercedes Benz-a (kovane)
  • Posebno pogodne za polirane ili presvučene sa bezbojnim lakom felge u pogledu sprječavanja pojave kontaktne korozije
Specijalne osobine: srebreno sivi sloj plastične presvlake otporan na udarce
Težina 20g
Vrsta felge Aluminijska
Materijal Olovo
Zaštita površine Plastična presvlaka
Sistem pričvršćivanja Udarni
Boja Crna
Model Tip 215