Udarni olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 215, 50G

Udarni olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 215, 50G

Udarni olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 215, 50G

Udarni olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 215
TEG-BALANS-ALUF-TIP215-OLOV-50G

Art.Nr. 0830 21550  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Udarni teg za balansiranje felgi od lakih metala na putničkim vozilima, sistem pričvršćivanja je kačenje (clip on)
  • Pogodno za gotovo sve felge od lakih metala uključujući FORD TRX felge
  • Nije pogodno za felge FUCHS od Mercedes Benz-a (kovane)
  • Posebno pogodne za polirane ili presvučene sa bezbojnim lakom felge u pogledu sprječavanja pojave kontaktne korozije
Specijalne osobine: srebreno sivi sloj plastične presvlake otporan na udarce
Težina 50g
Vrsta felge Aluminijska
Materijal Olovo
Zaštita površine Plastična presvlaka
Sistem pričvršćivanja Udarni
Boja Crna
Model Tip 215