Udarni olovni tegovi za balansiranje celicnih felgi TIP 5 , 50G

Udarni olovni tegovi za balansiranje celicnih felgi TIP 5                                           , 50G

Udarni olovni tegovi za balansiranje celicnih felgi TIP 5 , 50G

Udarni olovni tegovi za balansiranje celicnih felgi TIP 5
TEG-BALANS-CELF-TIP5-UNI-OLOV-50G

Art.Nr. 0830 5 50  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Udarni teg za balansiranje čeličnih felgi na putničkim vozilima, sistem pričvršćivanja je kačenje (clip on)
  • Pogodno za sve čelične felge osim felgi sa zavijenim rubom
  • Rupa za skidanje je pomjerena naprijed
Specijalne osobine: povoljna geometrija tijela tega kao i opružnog prihvata omogućava širok spektar aplikacije uz istovremeno jednostavnu montažu i sigurno držanje tega na felgi
Težina 50g
Vrsta felge Čelična
Materijal Olovo
Zaštita površine Bez premaza
Sistem pričvršćivanja Udarni
Boja Srebreno siva
Model Tip 5