Samoljepljivi cincani teg za tockove putnickih vozila, OEM , 5G

Samoljepljivi cincani teg za tockove putnickih vozila, OEM                                          , 5G

Samoljepljivi cincani teg za tockove putnickih vozila, OEM , 5G

Samoljepljivi cincani teg za tockove putnickih vozila, OEM
TEG-BAL-(91-2Z)-CINK-LJEP-Š15XV3MM-5G

Art.Nr. 0830 9125  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Cink ljepljivi tegovi iz prve ugradnje za balansiranje točkova kod putničkih vozila.

  • Uporedna lista:
    • Franken-Vpr.-Nr. 91-2Z
    • Hofmann-Vpr.-Nr. 361
  • Prva ugradnja VW, Opel, Volvo
Težina 5g
Vrsta felge Aluminijska
Materijal Cink
Dimenzije 15 x 3 mm
Sistem pričvršćivanja Samoljepljivi
Zaštita površine Praškasti premaz
Boja Srebreno siva
Model Tip 91 2Z