Silikonska zaptivna masa Neutral

Silikonska zaptivna masa Neutral

Silikonska zaptivna masa Neutral

Zaptivna masa za podne i zidne fuge sa srednjim opterećenjem
  • Na bazi neutralnog oksimskog silikona, karakterističnog mirisa
  • UV otporan
  • Max. apsorpcija diletacija: 25%
  • Specifična težina: 1.24 g/cm³
  • Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z.: 5-8 min
  • Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z.: 1-2 mm/d
  • Temperatura obrade min./max.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna otpornost min./max.: -40 do 150 °C
  • Kompatibilan sa bojama
  • Ne može se premazivati/prelakirati
  • Shore A tvrdoća: 30
  • Istezanje do loma min.: 300%
  • Razred građevinskih proizvoda: B2
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Neutral silikon, zaptivna masa za podne i zidne fuge sa srednjim opterećenjem

Dobro prijanja
Prijanjanje na svim gređevinski relevantnim podlogama

Kompatibilan sa materijalima
Ne uzrokuje koroziju na metalima

Dobra otpornost
Otporan na starenje, atmosferske uticaje kao i na UV-zrake

Trajno elastičan


Kompatibilan sa premazima


Klasa građevinskog materijala B2 po DIN 4102