Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
    Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, elasticna
 
 
Visokokvalitetna akrilna zaptivna masa za zaptivanje prozora iznutra i drugih unutrašnjih i spoljašnjih dilatacionih spojeva
Može se premazivati/malterisati, odlično prijanja na najčešće boje i četke
Testirano u skladu sa EN 15651, dio 1
Područje primjene:Tipične površine: klinker, cigla, drvo, beton, glazirani beton, gips, gipsane ploče, gips, pješčana cigla.
Način primjene:
Podloga mora biti stabilna, čista, suha i očišćena od masnoće, hrđe i vode. Ne koristiti na staklu, emajlu ili keramici i ne koristiti na jakoj kiši. Obratiti pažnju na dimenzije spojeva. Grundirati fuge sa PE materijalom za popunjavanje. Na upijajućim ili poroznim podlogama (npr. betonu), premazivanje (akrilni punilo i voda u omjeru od 1:3 do 1:5) poboljšava prianjanje.
Napomena:
Podešavanje brzine zavisi od temperature obrade, vremenskih uslova, dubine i širine fuge i vlažnosti podloge. Sušenje se uglavnom odvija sa površine u dubinu fuge, a sporije je sa povećanjem dubine fuge. Brzina je značajno smanjena po hladnom, vlažnom vremenu. U toplijem vremenu, u kojem relativna vlažnost zraka može dostići 100%, ne dolazi do stvaranja pokožice ili stvrdnjavanja. Treba spriječiti zadržavanje vode u akrilnom spoju jer to može dovesti do erozije.