Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    PE zaptivna traka za proboj od eksera EURASOL
                
                
                TRAKA-ZAPT-EKSER-PE-3X45MM-30M
                
                
                
                    Art.Nr. 0875 851145
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
EURASOL® PE testirana ljepljiva zaptivna traka za pouzdano zaptivanje prodora eksera kontraletve, vijaka ili heftarica u vanjskom i unutrašnjem području crvene boje.
| Ljepilo | Sintetička guma | 
| Nosivi materijal | Polietilen | 
| Boja | Crvena | 
| Termopostojanost | -30° do +80°C | 
| Radna temperatura | 0° do +40°C | 
| UV otpornost | 3 mjeseca | 
| Rok trajanja | 24 mjeseca | 
| Širina | 45 mm | 
| Dužina | 30 m | 
| Debljina | 3 mm |