Ventil za pneumatike putnickih vozila Snap-in Eco , 11,3X56,5mm

Ventil za pneumatike putnickih vozila Snap-in Eco                                                   , 11,3X56,5mm

Ventil za pneumatike putnickih vozila Snap-in Eco , 11,3X56,5mm

Ventil za pneumatike putnickih vozila Snap-in Eco
VENTIL-TOCAK-TR414L-GUM-11,3X56,5MM

Art.Nr. 0879 4140  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
TR413 ventil za pneumatike sa metalnom kapicom za putnička vozila
  • Proizvedeni prema DIN 7780 i DIN 78030
  • 100% testirani na curenje prilikom proizvodnje
  • Maksimalni pritisak pri sobnoj temperaturi do 4,5 bar
Dužina (L) 56.5 mm
Za promjer otvora 11.3 mm
Za min. debljinu felge 1.8 mm
Za max. debljinu felge 4 mm
Materijal ventila Guma/mesing
Max. pritisak zraka 4.5 bar
Max. brzina 210 km/h