Spojnica za kočione cijevne vodove , HA/M10X1

Spojnica za kočione cijevne vodove                                                                  , HA/M10X1

Spojnica za kočione cijevne vodove , HA/M10X1

Niplovi za kocione vodove Putnicka vozila
NIPL-KOČIONVOD-F-CJD4,75-SW15-M10X1

Art.Nr. 0889 516  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Nipl za kočione cijevne vodove.

  • Materijal: čelik 9SMnPb28k, čelik za automate DIN1651
  • Površina: plavo kromatizirana (bez kroma-VI)
TipHA NOVI
Dimenzije d1M10 x 1 mm
Dimenzije d25 mm
s x tl15 x 23 mm
DIN-obodE