Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Zaptivna masa za cijevne spojeve niske cvrstoca sa PTFE                                             
                
                
                ZAPTIVAČ-CIJEV-DOS-PTFE-250G
                
                
                
                    Art.Nr. 0893 511250
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Masa za zaptivanje svih metalnih cijevnih spojeva i armatura sa koničnim/cilindričnim navojima prema DIN 2999. Proizvod niske čvrstoće sa PTFE
| Fizikalne osobine | |
|---|---|
| Hemijske karakterizacija | Metakrilni ester | 
| Boja | bijela | 
| Čvrstoća na dodir nakon | 15− 30 minuta* | 
| Konačna čvrstoća nakon | ca. 12 sati* | 
| Moment sile popuštanja | 8 Nm (M10) | 
| Potezni moment nakon otvrdnjavanja | 7 Nm (M10) | 
| Tlačna jačina na smicanje (DIN 54452) | 7 N/mm2 | 
| Temperaturno područje | −55°C do +200°C | 
| Funkcionalna čvrstoća nakon | 1−3 sati* | 
| Max. promjer navoja | R 3’’ (M 80) | 
| Max. kapacitet popunjavanja zazora | 0,50 mm |