Sprej za zaštitu baterijskih polova, 150 ml

Sprej za zaštitu baterijskih polova, 150 ml

Sprej za zaštitu baterijskih polova, 150 ml

Sprej za zaštitu baterijskih polova
MAST-ZAŠT-POL-AKUMULATOR-SPREJ-150ML

Art.Nr. 0890 104  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Mast u spreju za trajnu temperaturno postojanu zaštitu baterijskih polova

Dugotrajna zaštita, otporna na temperaturu za baterijske terminale
  • Štiti baterijske polove, stezaljke i utične spojnike od korozije, utjecaja vremenskih prilika i baterijske kiseline.
  • Također, sprječava prelazni otpor i pad napona, a time se povećava vijek trajanja baterije.
Napomena:
Oprez: Ne prskati na boju! Odmah ukloniti ostatke sa laka pomoću sredstva za čišćenje kočnica; u suprotnom mogu nastati mrlje.

Način primjene:
Protresite prije korištenja. Baterijske polove i stezaljke temeljito očistite, montirajte, te sa svih strana nanesite tanki sloj zaštite.
Sadržaj 150 ml
Boja Plava
Hemijska osnova Etar dimetakrilne kiseline
Min./max. temperaturni uslovi -40 °C do 120 °C
Specifična težina na 20°C 0,868 g/cm³
Miris Slično rastvaraču
Bez silikona Da
Bez AOX-a Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca