Snažni montažni cistac , 20 L

Snažni montažni cistac                                                                              , 20 L

Snažni montažni cistac , 20 L

Snažni montažni cistac
CISTAC-MONTAŽNI-JAKI-20L

Art.Nr. 0890 10720  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Visokoučinkoviti čistač na bazi otapala, NSF certificirano.

Intenzivan učinak čišćenja
  • Efikasno otklanja ostatke i naslage ulja, masti, čađi i laganih smolastih zaprljanja
Kratko vrijeme djelovanja
  • Brzo čišćenje bez ostataka
  • Kratko vrijeme mirovanja tretiranih dijelova mašina
  • Nije potrebno dodatno čišćenje ili brisanje
Dobra kompatibilnost sa materijalima
  • Bez štetnog utjecaja na poliamidne zaptivače
  • Ne uzrokuje koroziju na metalnim površinama od željeza, čelika, prohroma, aluminija, mesinga
Ventil sa mlaznicom za usmjereno nanošenje
  • Precizno i efikasno čišćenje zaprljanih površina
Ne sadrži aceton
  • Ne sadrži AOX i silikon
Područje primjene:
  • Za čišćenje kućišta motora i mjenjača, dijelova kočionog sistema, dijelova mašina i rezervnih dijelova kao i kod poslova popravki i ugradnje dijelova
Način primjene:
  • Naprskati sredstvo na površine koje treba očistiti i temeljito obrisati čistom krpom
  • Prije upotrebe izvršiti probu na lakiranim, plastičnim i gumenim dijelovima
Sadržaj 20 l
Hemijska osnova Alifatski ugljikovodici
Pakovanje Plastični kanister
Boja Transparetno
Specifična težina (20°C) 0.71 g/cm³
Miris Karakterističan
Min. tačka paljenja -18 °C
Bez acetona Da
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca