HSP 1400 Visokotemperaturna pasta za podmazivanje, 300 ml

HSP 1400 Visokotemperaturna pasta za podmazivanje, 300 ml

HSP 1400 Visokotemperaturna pasta za podmazivanje, 300 ml

HSP 1400 Visokotemperaturna pasta za podmazivanje
PASTA-MONTAŽ-HSP1400-SPREJDOZA-300ML

Art.Nr. 0893 123  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Tehnički list [1]
Certifikat [1]
Deklaracija [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Siva pasta za podmazivanje koja ne sadrži metal i izvrsno podmazuje, smanjuje trošenje, pouzdano odvaja i osigurava odličnu zaštitu od korozije
  • Univerzalna primjena, gipka i visoko ljepljiva
  • Odigurava lagan hod i minimalno habanje usljed opterećenja pod visokim pritiskom
  • Sprječava koroziju, zaglavljivanje i zapečenje
  • Osigurava ravnomjerno otpuštanje vijčanih spojeva, idealna kao pasta za odvajanje kod vijčanih spojeva od nehrđajućeg čelika.
Sigurno za zdravlje
Nije otrovna, bez metalnih pigmenata i bez grafita, MoS2 ili dodataka koji sadrže sumpor.

Bez silikona

Napomena:
Nije prikladna za podmazivanje ležajeva.


Područje primjene:
Idealno kao pasta za razdvajanje kod vijčanih spojeva od nehrđajućeg čelika, rubnih spojeva, vijaka i matica, klinastih osovina i spojeva svih vrsta, pokretnih dijelova kočnica (nije za tarne površine), uvijenih spojeva za valjkaste ležajeve, zamašnjaka i rotora, podiznih vretena za teška opterećenja, kliznih vodilica, vodilica, cilindričnih vodilica, itd.

Način primjene:
Očistiti površine od svih vrsta ostataka (oksida, naslaga boje i kamenca, starih maziva). Preporučuje se mehanički rad (žičana četka) i/ili korištenje sredstva za čišćenje. Tankoslojno podmazivanje navoja i površina izloženih opterećenjima: Ravnomjerno nanijeti četkom ili prskanjem po cijeloj površini. Ne koristiti kao mast.

Sadržaj 300 ml
Pakovanje Aerosol limenka
Min./max. temperatura obrade 0 °C do 40 °C
Min./max. temperaturni uslovi -40 °C do 1400 °C
Min./max. trenje 0,1-0,13 µ
Sila trenja/uslovi 450 N/ploča, 1000 µm, 50 Hz, 2 sata
Dubina habanja 0,3 µm
VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4 4000 N
VKA opterećenje prema testu sa četiri kugle prema DIN 51350-4 3800 N
Otpornost na slani test prema DIN 50021 500 h
Hemijska osnova Mješovito sintetičko mineralno ulje sa kombinacijom organskog zgušnjivača i bijelog čvrstog maziva
Boja Siva
Miris Karakterističan
Specifična težina 0,973 g/cm³
VOC koncentracija 69,52 %
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca