Pasta za montažu pneumatika - kargo special , 4 kg

Pasta za montažu pneumatika - kargo special                                                         , 4 kg

Pasta za montažu pneumatika - kargo special , 4 kg

Pasta za montažu pneumatika - kargo special
PASTA-MONTAŽA-PNEUMAT.-KARGO-SPEZIAL-4KG

Art.Nr. 0890 123404  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Za montažu i demontažu svih velikih i heavy-duty pneumatika kao što su pneumatici komercijalnih vozila, poljoprivrednih i industrijskih mašina (EM pneumatici).

Veoma dobra svojstva klizanja

  • Mal utrošak snage i vremena
  • Olakšava montažu i naknadno skidanje
  • Ekonomična potrošnja materijala
  • Manje habanje mašina
  • Štiti pneumatike i felge

Dugo vrijeme isparavanja
Nije potrebno naknadno podmazivanje

Njeguje pneumatike i felge

  • Sprječava pucanje i starenje
  • Sprječava hrđanje (nije korozivno)
  • Sprejčava lijepljenje pneumatika na felgu

Otporno na smrzavanje
Ostaje fleksibilna čak i na temperaturama ispod nule

Fiziološki sigurno i biorazgradivo

  • Ne uzrokuje alergije
  • pH-neutralna

Ne sadrži silikon
Bez supstanci koje smetaju bojama

Upute
Prije montaže pneumatika, felgu je potrebno očistiti od starih ostataka paste za montažu na području nalijegajućeg ruba felge. Preporučujemo Čistač kočnica Art. -Nr. 0890 1087. Komade hrđe odstraniti žičanom četkom. Zatim nanijeti tanak sloj paste četkom ili spužvom na felgu, rub felge i nalijegajući dio pneumatika.

Napomena
Nije prikladno za montažu pneumatika motocikala i kamiona zbog dugog vremena isparavanja.

Sadržaj

4 l

Težinski sadržaj

4 kg

Boja

Žuta/smeđa

Viskozitet/Konzistencija

Pastozna

Rok upotrebe od datuma proizvodnje

12 mjeseci

Gustoća

1,04 g/cm³

AOX-sadržaj

Ne

Uslovi za gustoću

od 20°C

Radna temperatura min.

-15 °C

Radna temperatura max.

50 °C

pH-vrijednost

7-8