Sprej za montažu pneumatika-Premium , 400 ml

Sprej za montažu pneumatika-Premium                                                                 , 400 ml

Sprej za montažu pneumatika-Premium , 400 ml

Sprej za montažu pneumatika-Premium
SPREJ-MONTAŽA-PNEUMATIKA-PREMIUM-400ML

Art.Nr. 0890 125001  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Za jednostavnu i čistu montažu i demontažu svih vrsta pneumatika. Posebno prikladno za Run-Flat i pneumatike motocikala

Izvrsna kapilarna svojstva i svojstva zaglađivanja
  • Olakšava montažu pneumatika i štiti ih od oštećenja

Brzo i ravnomjerno sušenje

  • Sprječava proklizavanje pneumatika na rubu felge
Ne ostavlja vidljive ostatke na rubu felgi kao i pneumatika

Područje primjene
Za montažu i demontažu svih vrsta pneumatika. Posebno prikladan za Run-Flat pneumatike, niskoprofilne pneumatike i pneumatike motocikala.

Upute
Sprej za montažu pneumatika nanijeti na rub felge i penumatika. Zatim, monirati ili demontirati pneumatik prema uputama. Prije montaže, odstraniti prljavštinu i ostatke stare paste za montažu sa rubnog dijela felge.

Sadržaj

400 ml

Težinski sadržaj

360 g

Boja

Transparentna

Viskozitet/Konzistencija

Tečno

Hemijska osnova

Anorganska sapunska baza

Rok upotrebe od datuma proizvodnje

60 mjeseci

Gustoća

0,9 g/cm³

Uslovi za gustoću

od 20°C

Radna temperatura min.

-15 °C

Radna temperaturamax.

50 °C

pH-vrijednost

5,0-8,0