Ljepilo za drvo D3/D4 standard, 0,5 kg

Ljepilo za drvo D3/D4 standard, 0,5 kg

Ljepilo za drvo D3/D4 standard, 0,5 kg

Ljepilo za drvo D3/D4 standard
LJEPILO ZA DRVO D3/D4 STANDARD - 0,5 KG

Art.Nr. 0892 10 3211  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Tehnički list [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Ljepilo za drvo na bazi polivinilacetata (PVAc) klase D3 u skladu sa DIN/EN 204 za ijepljenje svih vrsta drveta u uslovima koji zahtijevaju povećanu otpornost na vlagu

Visoka kvaliteta lijepljenog spoja

  • Velika snaga vezivanja i visoka otpornost na toplinu
  • Transparentno nakon sušenja
  • Certificirano od strane Rosenheim instituta (ispunjava zahtjeve WATT 91)
  • Ispunjava zahtjeve IKEA standarda IOS-MAT-134 klase 5
  • Ispunjava zahtjeve IKEA standarda IOS-MAT-0054-0069
  • Ispunjava zahtjeve o emisiji formaldehida u skladu s EN 717-1:2006

Ne sadrži otapala

  • Neutralan miris
  • Nije zapaljivo

Primjena
Lijepljenje namještaja za kuhinje, kupaonice i vrt; vrata, prozora, stubišta, ograda i drugih drvenih konstrukcija.

Upute za obradu
Preporučuje se da temperatura prostorije u kojoj se radi bude oko 20°C uz vlažnost zraka oko 60%, i vlažnost materijala 8 – 12%. Ljepilo za drvo nanijeti na površinu koja se lijepi uz pomoć valjka, nazubljene plastične lopatice ili četke. Površine koje se lijepe trebaju biti čiste, suhe i moraju se podudarati na spojnim dijelovima . Drvene površine obavezno pripremiti prema tehničkim standardima prije lijepljenja. Nakon spajanja uz primjenu stege osigurati pritisak sljedećih 30 minuta. Materijal koji se lijepi ostaviti da se suši najmanje 1 h prije daljnje obrade. Konačna čvrstoća spoja se postiže nakon 24 h.

Težinski sadržaj 0,5 kg
Hemijska osnova Polivinilacetatna disperzija
Boja Bijela
Min. temp. stvaranja pokožice (bijela tačka) ca. +8 °C
Otvoreno vrijeme upotrebe ca. 8-10 min
Spceifična težina 1,10 g/cm3
Viskozitet (Brookfield) ca. 10.000 mPa.s
pH-vrijednost ca. 2,5-3,5
Vrijeme upotrebe (na max. +20°C) Nakon dodavanja učvršćivača 24 h h
Min. sadržaj čvrste tvari ca. 50%
Temp. otpornosti nakon sušenja (ovisno o materijalu) 80 °C
Temp. prostorije, materijala i ljepila min. 18-20 °C
Relativna vlažnost zraka 60-70%
Min./max. vlažnost drveta 8-10%, vani 13±2%
Potrošnja kod površinskog lijepljenja ca. 100 - 160 g/m²
Potrošnja kod montažnog lijepljenja ca. 120 - 180 g/m²
Pritisak presanja 0,1-0,8 N/mm²
Rok upotrebe od datuma proizvodnje (+5 do +30°C) 12 mjeseci