Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Akrilna zaptivna masa za unutrašnju primjenu, elasticna
AKRIL-ZAPTIVNI-UNUT-BIJEL-310ML
Art.Nr. 0892 165
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Akrilna zaptivna masa za zaptivanje spojeva u enterijeru
Istezanje pri kidanju | 250% |
Boja | bijela |
Sadržaj | 310 ml |
Trajna apsorpcija konti. pomjeranja | 5% |
Max. temperatura primjene | 40°C |
Min. temperatura primjene | 5°C |
Tvrdoća Shore A | 50 |
Max. temperaturna postojanost | 80°C |
Min. temperaturna postojanost | -20°C |
Vrijeme formiranja pokožice | 10 min. |
Težina | 496 g |
pH-vrijednost | 8 |