Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Dichtflex masa za dilatacione fuge u krovnom podrucju                                               
                
                
                ZAPTIVAC-ELA-DICHTFLEX-TRANSPARENT-310ML
                
                
                
                    Art.Nr. 0892 3221
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Dichtflex masa za dilatacione fuge u krovnom području
| Hemijska osnova | Sintetička guma | 
| Sadržaj | 310 ml | 
| Boja | Transparent | 
| Gustoća | 0,94 g/ml | 
| Maksimalno apsorpcija trajnih kretanja | 25% | 
| Shore A tvrdoća | 25 | 
| Otporno na | Starenje/vremenske utjecaje | 
| Nast. pokožice (23°C/50 rel.vl. zr.) | 3-8 min | 
| Stvrdnjavanje mm/24 sata | 1-3 | 
| Temperaturna otpornost | –25°C do +100°C | 
| Temperatura obrade | +5°C do +40°C | 
| Bez silikona | DA | 
| Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca |