Akrilna zaptivna masa za unutrašnju primjenu, elasticna , bijela, 600 ml

Akrilna zaptivna masa za unutrašnju primjenu, elasticna                                             , bijela, 600 ml

Akrilna zaptivna masa za unutrašnju primjenu, elasticna , bijela, 600 ml

Akrilna zaptivna masa za unutrašnju primjenu, elasticna
AKRIL-ZAPTIVNI-UNUT-VREC-BIJEL-600ML

Art.Nr. 0892 1691  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2]

Akrilna zaptivna masa za zaptivanje spojeva u enterijeru

  • Građevinski materijal klase B2 prema DIN 4102
  • Mogućnost premazivanja i malterisanja
    • Izvrsno prijanjanje na uobičajenim bojama/žbuka za zaptivanje
  • Široko područje primjene
    • Pogodno za unutrašnje spojeve izložene malim širenjima
  • Bez silikona
  • Otporan na starenje, nepovoljne vremenske uvjete i UV
Područje primjene:
  • Za brtvljenje i spajanje usko zbijenih spojeva u zatvorenom prostoru izloženih malom širenju, npr. za brtvljenje pukotina u zidovima, gipsa ili betona
Primjena na materijalima:
  • Sa prajmerom: klinker, cigla, drvo, beton, porobeton, gips, gips-karton ploče, pješčar
Pakovanje Vrećica
Sadržaj 600 ml
Boja Bijela
Hemijska osnova Akrilna disperzija
Max. apsorbcija diletacija 5 %
UV-otpornost Da
Gustoća 1,6 g/cm³
Miris Blag miris
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 10 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 1 mm/d
Temperatura obrade min./max. 5 do 40°C
Temperaturna otpornost min./max. -20 do 80°C
Kompatibilno s bojama Da
Može se premazati/prelakirati Da
Shore A tvrdoća 50
Istezanje do loma min. (2 mm filma) 250 %
Rok trajanja 18 mjeseci