Aktivna pjena za pranje teretnih vozila , 30L

Aktivna pjena za pranje teretnih vozila , 30L

Aktivna pjena za pranje teretnih vozila
CISTAC-TERET.VOZIL-AKTIV.PJENA-30L

Art.Nr. 0893 038020  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Lista sastojaka [1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Truck Wash univerzalno tečno sredstvo za pranje teretnih vozila.

Sadrži vrlo djelotvorne tenzide
  • Pouzdano uklanja tvrdokornu prljavštinu kao što je masnoća, ulje, ulična prljavština, katran te tragove od gume
Visoki učinak pranja i brzo čišćenje zahvaljujući alkalnim svojstvima
  • Ušteda vremena i troškova, kraće vrijeme mirovanja vozila
Ne nagriza lak, plastiku i metalne dijelove
  • Ne sadrži AOX i silikon
  • Biološki razgradivo
  • Lagano se odvaja, tj. nema negativnog utjecaja na separator lakih tekućina sukladno DIN-u 1999
Područje primjene:
  • Za čišćenje cerada, karoserije i donjeg postroja kamiona, autobusa i građevinskih strojeva
Primjena:
  • Za ručnu upotrebu, dodati u toplu vodu (omjer miješanja 1:25 do 1:5)
  • U zavisnosti od stepena zaprljanosti, prethodno isprati vozilo ili oprati uređajem pod visokim pritiskom
  • Šamponirati prethodno očišćeno vozilo četkom za pranje
  • Oprez: Ne dozvoliti da se osuši
  • Temeljno isprati čistom vodom
  • Kada se proizvod koristi u visokotlačnom uređaju, koncentracija aplikacije je cca. 5 %
  • Slijediti upute proizvođača uređaja
Napomena:
  • Ne koristiti sredstvo na žarkom suncu ili na vrućim površinama
  • Ne dopustiti da se osuši
Sadržaj 30 l
Hemijska osnova Kationski tenzidi
Boja Jantar
Pakovanje Plastični kanister
Specifična težina (20°C) 1.04 g/cm³
Miris Karakterističan
pH vrijednost (20°C) 11-11.4
Biorazgradivo Da
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca