Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Aktivna pjena za pranje teretnih vozila, extra jaka
ČISTAČ-TERET.VOZ-AKT.PJEN-EKSTRAJAK-30L
Art.Nr. 0893 045030
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Napomena
Ne nanositi na vruće površine ili pod direktnim sunčevim svjetlom!
Osim za pranje komercijalnih vozila, ekstra snažna aktivna pjena može se koristiti i za čišćenje podova i drugih tvrdih površina.
Područje primjene
Pogodno za čišćenje jako zaprljanih komercijalnih vozila (kamioni, silosi, autobusi, cerade, šasije, motori itd.)
Način upotrebe
U zavisnosti od stepena zaprljanosti, pomoću uređaja za pjenu ili pištolja za pjenu ravnomjerno poprskati vozilo odozdo prema gore (preporučena koncentracija razrjeđenja: 2-4 %) sa udaljenosti od oko jednog metra i ostaviti da djeluje najviše 5 minuta. Pažnja: Ne dozvoliti da se osuši! Zatim temeljno isprati vozilo pomoću visokotlačnog čistača i velike količine hladne vode, as udaljenosti mlaznice od 15-20 cm, radeći odozdo prema gore (u suprotnom postoji rizik stvaranja sloja kamenca na površini).
Gustoća pri 20°C | 1,09 g/cm³ |
pH vrijednost pri 20°C | 13 |
Boja | svijetlo žuta |
Sadržaj | 30 l |