Suhi sinteticki vosak HHS 100 , 400ml

Suhi sinteticki vosak HHS 100                                                                       , 400ml

Suhi sinteticki vosak HHS 100 , 400ml

Suhi sinteticki vosak HHS 100
MAZIVO-PRIJANJAJUĆE-(HHS-100)-400ML

Art.Nr. 0893 1066  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Suhi sintetički vosak izrazito otporan na djelovanje centrifugalne sile sa PTFE

  • Suhi sintetički vosak
    • Nema curenja i rasipanja maziva kod dijelova koji se brzo okreću i rotiraju
    • Malo prijanjanje nečistoće
    • Odlična zaštita od korozije
  • Izvrsne osobine puzanja i penetracije
    • Podmazivanje nepristupačnih mjesta
    • Prodire u najmanje zazore
    • Štiti od labavljenja lanaca
  • Sa dodatkom čvrstog sredstva za podmazivanje: PTFE
    • Dobre osobine pri prinudnom radu i otpornost na visoke temperature
  • Odlična kompatibilnost sa materijalima
    • Štiti i njeguje O i X-prstenove
    • Kompatibilan sa vještačkim materijalima
    • Neutralno se ponaša na lakiranim površinama
  • Otporno na prskanje vodom i slanu vodu, slabe kiseline i baze
  • Bez silikona, smole i kiselina
  • Temperature primjene: -30 °C do + 100 °C, kratkotrajno do +180°C
  • Boja: žućkasta
Područje primjene:
Pogodan za podmazivanje elemenata koji se brzo okreću, kao npr. lanaca i dijelova mašina, pokretnih sajli i lanaca na motociklima.
Bazno ulje Sintetički vosak
Sadržaj 400 ml
Hemijska osnova Ugljikovodonici
Boja Žuto-smeđa
Miris Karakterističan
Gustoća na 20°C 0,71 g/cm³
Plamište aktivne tvari 130 °C
Temperaturno područje primjene min. -30 °C
Temperaturno područje primjene max. 100 °C
Bez silikona da
Bez kiselina da
Bez smole da
Bez AOH da
Rok trajanja 24 mjeseca