Dugotrajna mast sa PTFE HHS 200 , 400ml

Dugotrajna mast sa PTFE HHS 200                                                                     , 400ml

Dugotrajna mast sa PTFE HHS 200 , 400ml

Dugotrajna mast sa PTFE HHS 200
MAZIVO-PRIJANJAJUĆE-(HHS-200)-400ML

Art.Nr. 0893 1067  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Dugotrajna bijela mast sa PTFE, postojana na prašinu i prljavštinu, za primjenu u održavanju

  • Dugotrajnost
    • Odlična nepropustljivost vlage i nečistoća. Prema tome, vrhunska oksidaciona stabilnost i produženje intervala podmazivanja
    • Odlična zaštita od korozije
  • Izvrsna materijalna kompatibilnost
    • Odlična kompatibilnost (plastika)
    • Neutralno se ponaša prema lakiranim površinama
  • Sa udjelom čvrstog PTFE maziva
    • Nakon cijepanja masnog filma, PTFE preuzima podmazivanje (svojstvo prinudnog rada)
    • Visoka termička stabilnost
  • Sa specijalnom bijelom pigmentacijom
    • Optimalno prepoznavanje podmazanih mjesta tokom održavanja i inspekcije
  • Otporno na prskajuću i slanu vodu, podnosi slabe kiseline i bazne otopine
  • Bez silikona, smole ili kiselina
Područje primjene:
Podesno za podmazivanje tokom održavanja i inspekcijskih radova, npr. šarniri, zglobovi, klizne šine itd.
Bazno ulje Mineralno
Sadržaj 400 ml
Hemijska osnova Ugljikovodonici
Boja Bijela
Miris Karakterističan
Gustoća na 20°C 0,78 g/cm³
Plamište aktivne tvari 200 °C
Temperaturno područje primjene min. -15 °C
Temperaturno područje primjene max. 130 °C
Bez silikona da
Bez kiselina da
Bez smole da
Bez AOH da
Rok trajanja 24 mjeseca