Predcistac HHS CLEAN , 500ml

Predcistac HHS CLEAN                                                                                , 500ml

Predcistac HHS CLEAN , 500ml

Predcistac HHS CLEAN
PREDČISTAČ-(HHS CLEAN)-500ML

Art.Nr. 0893 10610  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Visokoefikasni čistač sa svojstvima pretpremaza za bolje prianjanje HHS maziva

Visoki kapacitet čišćenja
  • Brzo i efikasno
  • Djelotvorno uklanja i najtvrdokorniju prljavštinu
Funkcija prajmera
  • Poboljšava prianjanje maziva
  • Produžuje intervale podmazivanja
  • Smanjuje troškove i štedi vrijeme
Kratko vrijeme sušenja
  • Smanjenje vrijeme za pripremu dijelova koje tretirate
  • Nepotrebno ponovno tretiranje
Izvrsna kompatibilnost sa materijalima na raznovrsnim površinama
  • Izuzetno široko područje primjene
  • Nema pojave bubrenja zaptivki
Glava sa raspršivačem za direktno nanošenje
Selektivno i precizno čišćenje prljavih dijelova


Bez acetona, AOX-a i silikona

Način primjene:
Prskanje nečistoća sa HHS Clean direktno ili na određenim područjima uklonit će prljavštinu bez daljnjeg tretmana.
Sadržaj 500 ml
Uljna osnova Mineralno ulje
Boja Transparentna
Miris Karakterističan
Specifična težina na 20°C 0,76 g/cm³
Min./max. temperatura obrade 5°C do 40°C
pH vrijednost 8
Bez silikona Da
Bez acetona Da
Bez AOX-a Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca