Sredstvo za cišcenje radionica, ekološki prihvatljivo , 60 L

Sredstvo za cišcenje radionica, ekološki prihvatljivo                                               , 60 L

Sredstvo za cišcenje radionica, ekološki prihvatljivo , 60 L

Sredstvo za cišcenje radionica, ekološki prihvatljivo
ČISTAČ-RADIONIČKI-60L

Art.Nr. 0893 1242  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Čistač radionica, snažni, okolinski prihvatljivi čistač u pH neutralnom području sa izuzetnom snagom uklanjanja nečistoća sa podova, mašina i instalacija, plastično bure

Nova dosljedna, okolinski pri hvatljiva linija hemijskih proizvoda
  • Sprječava zagađenje okoline prema vrhunskoj tehnologiji
  • Reducira rizik potencijalno uključen dnevnom upotrebom
  • Čuva sirove materijale
  • Sprječava otpad materijala
  • Saglasno sa zakonskim zahtjevima
  • Najbolji kvalitet za najzahtjevnije potrebe
Osobine
  • Biorazgradivo 95% (mod. OECD- i test zatvorene boce)
  • Uljne/masne nečistoće se ne emulgiraju, već se infiltriraju i odvajaju
  • Brzo odvojivo u otpadnoj vodi prema Njemačkom ekološkom standardnom testu B 5105
  • Posebno prilagođeno sredstvo prema koži
  • Ne sadrži ni AOX-spojeve niti organska otapala
  • Bez fosfata i fosfatnih spojeva
  • Nema mobilizacije teških metala u vodama
  • Upotrebljivo na svim uobičajenim površinama
  • Bez silikona
Primjene
  • Može se koristiti manuelno ili u visokotlačnim uređajima za čišćenje motora, mašina, alata, vozila, svih vrsta podova (osim tepiha), velikih kuhinja, mesnica, pekara itd.

Sadržaj 60 l
Pakovanje Plastično bure
pH-vrijednost 8.5
Hemijska osnova Masni alkoholi
Miris Voćni
Boja Zelena
Gustoća (na 20°C) 1.035 g/cm³
Rok upotrebe 24 mjeseca
Bez apsorbirajućih organskih halogena da
Bez silikona da
Biološki razgradivo da