Politura za brzo poliranje/brušenje, P10 Plus, 1kg

Politura za brzo poliranje/brušenje, P10 Plus, 1kg

Politura za brzo poliranje/brušenje, P10 Plus
POLITURA-(BRZOPLIRANJE PLUS)-P10-1KG

Art.Nr. 0893 150010  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

P10 polir pasta za brzo brušenje plus

Vrlo abrazivna politura za visoki sjaj za brzo uklanjanje nedostataka u svježem reparaturnom i u stvrdnutom pokrivnom laku

Inovativna svojstva praha od aluminijevog oksida 
• Vrlo visoki učinak skidanja i nedostižni stupanj sjaja
• Jednostavno uklanjanje ogrebotina od brušenja od granulacije P1500

Čvrsta konzistencija
• Nema prskanja politure
• Štedljiva potrošnja
• Neznatan nastanak prašine
• Nema mukotrpnog čišćenja okolnih mjesta

Moguća je ručna i strojna obrada
 Za uobičajene lakove i za tipove laka otporne na ogrebotine
 Primjena na starim i novim lakiranim površinama
 Ne sadrži silikon

Preporuka za jastučić: Jastučić za poliranje „plavi“ ili „janjeće krzno“

Primjena:
Bocu prije upotrebe dobro protresti. Pastu ravnomjerno rasporediti po površini odabranog jastučića, a malu količinu staviti i na površinu koja se obrađuje. Jastučić za poliranje postaviti jednostavno na mjesto i startati stroj. Površinu obraditi uz određeni pritisak, sve do nestanka tragova brušenja odnosno nedostataka na laku. Ostatke politure ukloniti krpom od mikrovlakana. Preostale holograme ukloniti pomoću P30 Anti-hologram politurom Plus.
Sadržaj 1000 g
Hemijska osnova Voda, ugljikovodonici
Miris Karakterističan
Boja Zelena
Gustoća 1,25 g/cm3
Rok trajanja od proizvodnje 24 mjeseca
Bez sadržaja silikona Da