Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Ljepilo i zaptivna masa KOMBI
ZAPTIVAČ-BRIZG-KD-KOMBI-BIJEL-KART-310ML
Art.Nr. 0893 236110
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Ljepilo + zaptivač KOMBI, razmaziva i raspršiva brtva za šavove na bazi MS-polimera, za popravak originalne strukture, bijelo
Hemijska baza | 1-POP- složeni polimer |
Gustoća (DIN 53479) (prije otvrdnjavanja) | ca 1,63 kg/l |
Temperatura obrade | +5°C do +30°C |
Površinsko otvrdnjavanje(DIN 500149) | 20 min |
Brzina trajnog otvrdnjavanja | 3 mm / 24 h (otvrdnjava na vlazi) |
Promjena obima (DIN 52451) | <2% |
Shore A tvrdoća (DIN 53505) | 50 |
Vlačna čvrstoća (DIN 53504) | 2,3 N/mm2 |
Istezanje pri kidanju (DIN 53504) | 140% |
Uzastopna čvrstoća na kidanje (ASTM D 624) | 10 N/mm2 |
Temperaturna postojanost | –40°C do +80°C |
kratkotrajno | 16 h kod +120°C / 4 h kod +140°C |
Otporno na | vodu, mo |