Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Ljepilo i zaptivna masa KOMBI
                
                
                ZAPTIVAČ-BRIZG-KD-KOMBI-SIV-KART-310ML
                
                
                
                    Art.Nr. 0893 236120
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Ljepilo + zaptivač KOMBI, razmaziva i raspršiva brtva za šavove na bazi MS-polimera, za popravak originalne strukture, sivo
| Hemijska baza | 1-POP- složeni polimer | 
| Gustoća (DIN 53479) (prije otvrdnjavanja) | ca 1,63 kg/l | 
| Temperatura obrade | +5°C do +30°C | 
| Površinsko otvrdnjavanje(DIN 500149) | 20 min | 
| Brzina trajnog otvrdnjavanja | 3 mm / 24 h (otvrdnjava na vlazi) | 
| Promjena obima (DIN 52451) | <2% | 
| Shore A tvrdoća (DIN 53505) | 50 | 
| Vlačna čvrstoća (DIN 53504) | 2,3 N/mm2 | 
| Istezanje pri kidanju (DIN 53504) | 140% | 
| Uzastopna čvrstoća na kidanje (ASTM D 624) | 10 N/mm2 | 
| Temperaturna postojanost | –40°C do +80°C | 
| kratkotrajno | 16 h kod +120°C / 4 h kod +140°C | 
| Otporno na | vodu, mo |