Visokoviskozna površinska zaptivka, 50 g

Visokoviskozna površinska zaptivka, 50 g

Visokoviskozna površinska zaptivka
ZAPTIVAC-POVRŠ-DOS-TECNI-50G

Art.Nr. 0893 518050  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]

Visokoviskozna površinska zaptivka za zaptivanje prirubnica i površina sa velikim zazorom

  • Visokoviskozan proizvod
    • Nema curenja i kapanja što ga čini idealnim za „rad iznad glave“ i nanošenje na vertikalne površine. Ostaje tamo gdje je potrebno!
  • Blaga elastičnost do 120°C
    • Kompenzuje ekspanzionu razliku između različitih materijala do 30%!
  • Zaptiva trenutno pri minimalnom pritisku opterećenja
    • Trenutno se može izložiti minimalnom pritisku – bez čekanja
  • Pogodno i za pasivne metale
    • Zaptiva i aluminijske prirubnice! Jedan proizvod za širok spektar materijala
  • Brzo očvršćivanje: upotrebljiv nakon 30 minuta
    • Kraće vrijeme mirovanja motornog vozila
Fizička svojstva (u tekućem stanju)
Hemijske karakteristikeester metakrilne kiseline
Bojacrvena
Viskozitet - 25°C Brookfield (RTV/RVT/HB)80.000 – 1.000.000 mPas (broj obrtaja osovine 0,5 o/min) 200.000 – 300.000 mPas (broj obrtaja osovine 5,0 o/min)
Gustoća1,1g/cm3
Tačka zapaljenja > 90°C
Rok trajanja1 godina na sobnoj temperaturi
Fizička svojstva (u stvrdnutom stanju)
Suho na dodir nakon -
Mogućnost korištenja nakon1–3 sata
Finalna čvrstoća nakon24–72 sata
Početni obrtni moment otpuštanja6–9 Nm (M10)
Potezni obrtni moment pritezanja5–7 Nm (M10)
Čvrstoća na smicanje (DIN 54452)7–10 N/mm2
Zatezna čvrstoća4–12 N/mm2 (DIN 53288)
Udarno posmična čvrstoća -
Temperaturno područje primjene-55°C do +150°C