Površinska zaptivka, zelena NSF, 250 g

Površinska zaptivka, zelena NSF, 250 g

Površinska zaptivka, zelena NSF
ZAPTIVAC-POVRŠ-DOS-ZELEN-250G

Art.Nr. 0893 573250  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Testni izvještaj [1]

Površinska zaptivna masa za krute prirubnice, zelena, za zaptivanje prirubnica i površina s malim zazorom do max. 0,3 mm. Zamjena za čvrste zaptivače. Osobito prikladno za primjene gdje je potrebno dobro vlaženje, primjerice kod složenih lijevanih dijelov

  • Niska čvrstoća
  • Lagana demontaža
Fizička svojstva (u tekućem stanju)
Kemijske karakteristike ester dimetakrilne kiseline
Boja zelena
Viskozitet 25 °C Brookfield (RVT/RVT/HB) 40000-60000 mPas (broj obrtaja osovine o/min: 6/2,5) 15000-25000 mPas (broj obrtaja osovine o/min: 6/20)
Gustoća 1,05 g/cm3
Tačka zapaljenja > 100 °C
Rok trajanja 1 godina na sobnoj temperaturi
Fizička svojstva (u stvrdnutom stanju)
Čvrsto za rukovanje nakon 15-30 minuta
Funkcionalna čvrstoća nakon 3-6 sati
Konačna čvrstoća nakon 6-24 sata
Zakr. moment pri odvajanju 8-10 Nm (M10)
Krajnja vrijednost zakretnog momenta 3-5 Nm (M10)
Čvrst. na pritisak i smicanje (DIN 54452) 4-6 N/mm2
Zatezna čvrstoća 2-4 N/mm2 (ASTM-D-2095)
Udarno posmična čvrstoća 2-4 Nmm/mm2 (ASTM-D-950)
Temperaturno područje primjene -55 °C do +150 °C