Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Visokoviskozna površinska zaptivka
ZAPTIVAC-POVRŠ-DOS-TECNI-250G
Art.Nr. 0893 518250
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Visokoviskozna površinska zaptivka za zaptivanje prirubnica i površina sa velikim zazorom
Fizička svojstva (u tekućem stanju) | |
---|---|
Hemijske karakteristike | ester metakrilne kiseline |
Boja | crvena |
Viskozitet - 25°C Brookfield (RTV/RVT/HB) | 80.000 – 1.000.000 mPas (broj obrtaja osovine 0,5 o/min) 200.000 – 300.000 mPas (broj obrtaja osovine 5,0 o/min) |
Gustoća | 1,1g/cm3 |
Tačka zapaljenja | > 90°C |
Rok trajanja | 1 godina na sobnoj temperaturi |
Fizička svojstva (u stvrdnutom stanju) | |
Suho na dodir nakon | - |
Mogućnost korištenja nakon | 1–3 sata |
Finalna čvrstoća nakon | 24–72 sata |
Početni obrtni moment otpuštanja | 6–9 Nm (M10) |
Potezni obrtni moment pritezanja | 5–7 Nm (M10) |
Čvrstoća na smicanje (DIN 54452) | 7–10 N/mm2 |
Zatezna čvrstoća | 4–12 N/mm2 (DIN 53288) |
Udarno posmična čvrstoća | - |
Temperaturno područje primjene | -55°C do +150°C |