Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Visokoviskozna površinska zaptivka
                
                
                ZAPTIVAC-POVRŠ-DOS-TECNI-250G
                
                
                
                    Art.Nr. 0893 518250
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Visokoviskozna površinska zaptivka za zaptivanje prirubnica i površina sa velikim zazorom
| Fizička svojstva (u tekućem stanju) | |
|---|---|
| Hemijske karakteristike | ester metakrilne kiseline | 
| Boja | crvena | 
| Viskozitet - 25°C Brookfield (RTV/RVT/HB) | 80.000 – 1.000.000 mPas (broj obrtaja osovine 0,5 o/min) 200.000 – 300.000 mPas (broj obrtaja osovine 5,0 o/min) | 
| Gustoća | 1,1g/cm3 | 
| Tačka zapaljenja | > 90°C | 
| Rok trajanja | 1 godina na sobnoj temperaturi | 
| Fizička svojstva (u stvrdnutom stanju) | |
| Suho na dodir nakon | - | 
| Mogućnost korištenja nakon | 1–3 sata | 
| Finalna čvrstoća nakon | 24–72 sata | 
| Početni obrtni moment otpuštanja | 6–9 Nm (M10) | 
| Potezni obrtni moment pritezanja | 5–7 Nm (M10) | 
| Čvrstoća na smicanje (DIN 54452) | 7–10 N/mm2 | 
| Zatezna čvrstoća | 4–12 N/mm2 (DIN 53288) | 
| Udarno posmična čvrstoća | - | 
| Temperaturno područje primjene | -55°C do +150°C |