Reparaturno crijevo sa srednjom propusnošcu, 10,0X16,0mm

Reparaturno crijevo sa srednjom propusnošcu, 10,0X16,0mm

Reparaturno crijevo sa srednjom propusnošcu, 10,0X16,0mm

Reparaturno crijevo sa srednjom propusnošcu
CRIJEVO-GORIVO-2A-VANGUM-CRN-10,0X16,0MM

Art.Nr. 0895 501030  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Savitljivo armirano crijevo za pogonska goriva s vanjskom gumom DIN 73379-1 Typ2A

  • Sa uloškom od pletiva i vanjskim slojem od nehabajuće gume. Materijal: NBR/CR
    • Fleksibilna i dobro savitljiva
    • Ispunjava zahtjeve njemačke automobilske industrije (sukladno nacrtu DIN 73 379-1/Tip 2A)
  • Izdržava visoke temperature i opterećenja iz okružja
    • Primjena kod suvremenih motora novijih godina proizvodnje
  • Crijeva tipa 2A su pogodna za motorne prostore i za provjetravanje rezervoara
  • Daljne osobine su srednja permecija, idiferencija prema bakru, kao i vanjski sloj otporan na struganje, djelovanje ozona i vremenskih prilika, ulja i kiselina iz motornog prostora
Područje primjene:
  • Za prijenos diesel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore standardnih bezolovnih i olovnih za osobne automobile, motocikle, građevinske strojeve, itd.
  • Prikladna kao povratni vod za dizel gorivo

Radni pritisakmaks. 10 bar
Ispitni pritisakmaks. 20 bar
Stalna temperatura u ugrađenom stanjuod -40°C do + 90°C
Kratkotrajna vršna temperatura maks.+110°C
Bojacrna
DimenzijaUnutrašnji 10,0 mm - Vanjski 15,0 mm