Pospješivaci za benzin

Pospješivaci za benzin

Pospješivaci za benzin

Za sve benzinske motore sa i bez katalizatora
  • Boja: Transparentna
  • Miris: Slično rastvaraču
  • Hemijska osnova: Ugljikovodici
  • Min. temperaturna tačka isparavanja: -10 °C
  • Specifična težina na 20°C: 0,799 g/cm³
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Benzin pospješivač za sve benzinske motore sa i bez katalizatora

Smanjuje potrošnju goriva zahvaljujući preciznoj pripremi goriva

E 10 primjenjivo
  • Štiti od pojave vode u rezervoaru goriva zbog higroskopnog svojstva E10 goriva
  • Sprječava koroziju
  • Čisti naslage u sistemu goriva
Smanjuje stvaranje štetnih izduvnih gasova kroz optimalno sagorijevanje

Područje primjene:
Uklanja naslage laka i smole u cijevima, benzinskoj pumpi, karburatoru, vrhovima ventila i ventilima. Također uklanja ostatke oksidacije.

Način primjene:
Dodati sadržaj doze u spremnik goriva. Optimalno doziranje je 150 ml na 35–40 litara goriva. 300 ml je dovoljno za 70– 75 litara goriva. Proizvod se sam miješa. Predoziranja nisu štetna.