Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Crijeva za pranje vjetrobrana motornih vozila                                                       
                
                
                CRIJEVO-SISPRANJ-PVC-FLEKS-PROV-10X14
                
                
                
                    Art.Nr. 0895 810
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Fleksibilno transparentno PVC crijevo kao namotaj (nije za ORSY 10 sist. za odmotavanje), za gorivo
| Radni pritisak na temperaturi od 20°C | maks. 2,5 bar | 
| Stalna temperatura u ugrađenom stanju | maks. +65°C (bez tlaka) | 
| Boja/izvedba | prozirna | 
| Dimenzije un. Ø | 10,0 | 
| Dimenzije vanj. Ø | 14,0 | 
| Pak./matar | 20 |