Crijevo za niski pritisak za sistem odmot. crijeva za gorivo Tip-ECO, D3,3X6,8mm

Crijevo za niski pritisak za sistem odmot. crijeva za gorivo Tip-ECO, D3,3X6,8mm

Crijevo za niski pritisak za sistem odmot. crijeva za gorivo Tip-ECO, D3,3X6,8mm

Vakuumsko crijevo Motorna vozila
CRIJEVO-VAKUM-CRN-D3,3X6,8MM

Art.Nr. 0895 82331  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Vakuumsko crijevo za niski pritisak za sistem odmot. crijeva za gorivo Tip-ECO

  • Od sintetičke gume. Materijal: ECO
    • Otporna na pare goriva, ulje, dizel (bez ekoloških dodataka) i ozon
Područje primjene:
  • Za odvod uljnih para / preljevni vod spremnika za gorivo / odzraživanje motora itd.
  • Za osobna vozila, motocikle, građevinske strojeve itd.
  • Na koturu za sistem odmotavanja ORSY 10
Napomena!
Nisu pogodne kao povratne cijevi za dizel gorivo ili kao dovodne cijevi za gorivo, odnosno kao tlačne cijevi! Ne mogu se koristiti kao cijevi za dovod ulja i dizel goriva!
Trajna temperatura u ugrađenom stanjuod -35°C do + 110°C
Kratkotrajna najviša temperaturamaks. + 150°C