Zaštitne rukavice nitrilne, žute, vel.9

Zaštitne rukavice nitrilne, žute, vel.9

Zaštitne rukavice nitrilne, žute, vel.9

Zaštitne rukavice nitrilne, žute
RUKAVICE-ZAŠTITNITRIL-ŽUTE-VEL9

Art.Nr. 0899 41009  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Nitrilne zaštitne rukavice žute boje.

  • EN Norme/vrijednosti učinka
    • EN 420 + EN 388
    • Kat. II / vrijednosti učinka 3.1.1.1.
Osobine:
  • Univerzalne lagane montažne rukavice sa prevlakom od akril-nitril -butadiena na 100% nepropusnoj pamučnoj osnovi i sa pletenom manžetnom
  • Aktivno provjetravanje zbog otvora (šupljina) na poleđini rukavica
  • Dobra otpornost na habanje
  • Odbija tečnosti, ulje i masnoće
  • Dobar prihvat suhih elemenata
  • Veoma dobar osjećaj dodira
  • Antibakterijske
  • Antistatičke
  • Peru se u toploj otopini deterdženta ili u toploj vodi
  • Veličina 9
Područje primjene:
  • Lagana do srednje teška opterećenja
  • Poslovi popravki i održavanja
  • Izrada laganih karoserija
  • Industriji automobila i održavanju teretnih vozila
  • Rad sa elektro kućanskim aparatima
  • Područje sanitarija