Izolovane kablovske stopice, prstenaste, M6/6,0 mm2

Izolovane kablovske stopice, prstenaste, M6/6,0 mm2

Izolovane kablovske stopice, prstenaste, M6/6,0 mm2

Izolovane kablovske stopice, prstenaste
STOPICA-STISK-PRS-46237-(J2N)-M6-6,0MM2

Art.Nr. 0967 400406  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Izolirana prstenasta kablovska stopica za stiskanje od poliamida

Karaktristike:
  • Izolacijski materijal: poliamid, bez halogena i silikona
  • Temperaturno područje: do +105°C
  • Napon: max. 600 V
  • Proširena izolacijska čahura
    • Usklađeni provodnici sa jačom izolacijom jezgre kabla mogu biti obrađeni bez problema
  • Easy Entry-umetanje
    • Jednostavno, brzo i sigurno umetanje provodnika
  • Visokokvalitetni poliamid
    • Podesno za upotrebu u slučajevima promjenjivih opterećenja i temperaturnih kolebanja
  • Prstenasta forma prema DIN 46237
Min./maks. presjek vodiča 4-6 mm²
Boja žuta
Prirubni otvor M6
Dužina 28,5 mm
Nazivni napon 600 V/AC
Maks. temperaturno područje primjene 105 °C
Materijal bakar
Površina galvanski kalajisana
Izolacija najlon
Bez halogena Da
Bez silikona Da