Izolovane kablovske stopice za stiskanje, viljuškaste , M6/2,5 mm2

Izolovane kablovske stopice za stiskanje, viljuškaste                       , M6/2,5 mm2

Izolovane kablovske stopice za stiskanje, viljuškaste , M6/2,5 mm2

Izolovane kablovske stopice za stiskanje, viljuškaste
STOPICA-STISK-VIL-46237-(J2N)-M6-2,5MM2

Art.Nr. 0967 401156  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Izolirana viljuškasta kablovska stopica za stiskanje od poliamida.

Karakteristike:
  • Izolacijski materijal: poliamid, bez halogena i silikona
  • Temperaturno područje: do +105°C
  • Napon: max. 600 V
  • Proširena izolacijska čahura
    • Usklađeni provodnici sa jačom izolacijom jezgre kabla mogu biti obrađeni bez problema
  •  Easy Entry-umetanje
    • Jednostavno, brzo i sigurno umetanje provodnika
  • Visokokvalitetni poliamid
    • Podesno za upotrebu u slučajevima promjenjivih opterećenja i temperaturnih kolebanja
  • Viljuškasta forma prema DIN 46237/C
Min./maks. presjek vodiča 1,5-2,5 mm²
Boja plava
Prirubni otvor M6
Dužina 22 mm
Nazivni napon 600 V/AC
Maks. temperaturno područje primjene 105 °C
Materijal bakar
Površina galvanski kalajisana
Izolacija poliamid
Bez halogena Da
Bez silikona Da