Automatska naglavna zavarivacka maska STELLA WURTH , 1/30000s, 98x55mm

Automatska naglavna zavarivacka maska STELLA WURTH , 1/30000s, 98x55mm

Automatska naglavna zavarivacka maska STELLA WURTH
MASKA-AUTOMATSKA-ZAVAR-DIN9/13-STELLA/W

Art.Nr. 0984 700650  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Automatska naglavna maska  optimalno podesiva za sve elektrolučne postupke zavarivanja (REL, MIG/MAG i TIG).

Kontinualno podešavanje stepena zatamnjenja od 9 do 13
  • Visoka udobnost nošenja zahvaljujući maloj težini
  • Minimalno opterećenje vratnih mišića
  • Unazad položeni prednji zaklon za prevenciju nastanka ogrebotina
  • Dimo-odbojni dizajn
  • Sva podešavanja sa spoljnje strane maske za brži i efikasniji rad bez skidanja maske
  • Udobna zamjenjivi nadglavni kaiš sa preciznim podešavanjem odstojanja od lica
Kaseta za zaštitu od bljeska električnog luka
  • Šire vidno polje
  • Četiri optička senzora
  • Potpuno automatsko zatamnjenje u djelićima milisekunde
  • Manuelno kontinualno podešavanje prema intenzitetu svjetlosti električnog luka (zavisno od postupka zavarivanja)
  • Neizmjenjive baterije za konstantno napajanje električnom energijom. Dug vijek trajanja baterija od 5 do 7 godina (u zavisnosti od frekvencije korištenja)
  • Modus brušenja za isključenje kasete za rad bez treptanja očiju
Područje primjene:
  • Svi elektrolučni postupci zavarivanja (REL, MIG/MAG, TIG, zavarivanje sa punjenom žicom, CNC PLAZMA rezanje).
Napomena:
  • Nije prikladno za lasersko i gasno (autogeno) zavarivanje
Dizajn Stella Wurth
Vrijeme prebacivanja svijetlo/tamno 0.033 ms
Nivo zaštite (aktiviran senzor) 9-13 DIN
Nivo zaštite (neaktiviran senzor) 4 DIN
UV zaštita Stalna
IR zaštita Stalna
Modus brušenja DIN 4
Veličina vidnog polja 98x55 mm
Napajanje Solarne ćelije
Materijal maske Poliamid
Masa 520 g
Oznake ispitivanja CE, ANSI, CSA, AS/NZS