PTFE-zaptivna traka za navoje sanitarija , 12X12mX0,1

PTFE-zaptivna traka za navoje sanitarija                                                            , 12X12mX0,1

PTFE-zaptivna traka za navoje sanitarija , 12X12mX0,1

PTFE-zaptivna traka za navoje sanitarija
PTFE-TRAKAZAPTNAVOJ-FINNAV-12X12MX0,1

Art.Nr. 0985 030160  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [ZI 3]
Certifikat [1]
Deklaracija [1]
PTFE traka za zaptivanje navoja FRp 0.1 mm. Za fini navoj (DN 10)
  • Primjena:
  • Za zaptivanje navojnih spojeva
  • DVGW-ispitano (debljina 0,1mm) prema DIN EN 751/3 (97) i DIN 30 660 (99)
  • Otporna na sve agresivne medije
  • Temperaturna stabilnost od -240°C do +240°C
  • Otpornost na pritisak do 25 bar
  • Ne lijepi i ne bubri - Time sprječava blokiranje navoja
  • Podešavanje navoja koje zahtijeva kratko odvrtanje i ponovno zavrtanje navoja je dozvoljeno
Materijal Politetrafluoretilen
Težina po m2 60 g
Debljina 0.1 mm
Širina 12 mm
Dužina 12 m