Cistac karburatora i prigušnog ventila , 500 ml

Cistac karburatora i prigušnog ventila                                                              , 500 ml

Cistac karburatora i prigušnog ventila , 500 ml

Cistac karburatora i prigušnog ventila
ČISTAČ-KARBURATOR-500ML

Art.Nr. 5861 113500  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [ZI 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Specijalni visokoaktivni sistemski čistač karburatora i prigušnog ventila za dvotaktne i četverotaktne motore

Moguće čišćenje bez demontaže komponenti

Okretni ventil
Teško dostupna mjesta ne predstavljaju nikakav problem

Izvanredna snaga čišćenja
  • Optimalna snaga karburatora
  • Besprijekorna funkcija prigušnog ventila
Tiši rad motora
Otklanjaju se kvarovi uzrokovani prljavim prigušnim ventilima ili karburatorima.

Napomena:
Za različite jedinice prigušnog ventila, korisno je ukloniti ih kako bi se optimalno očistila donja strana ventila za gas.
Pogodno samo za benzinske motore! Očistite mlaznice za ubrizgavanje dizela samo kada su uklonjene.

Područje primjene:
Uklanja naslage i nečistoće u području usisnog i prigušnog ventila. Također se može koristiti za čišćenje karburatora i kalibriranih otvora i mlaznica. Pogodno za katalizatore.

Način primjene:
Dijelove koje čistite dobro poprskajte kod ugašenog motora i pustite aktivno sredstvo da djeluje 2-3 minute. Zatim, dok motor radi cca. 30 sekundi, raspršite sredstvo u područje usisnog i prigušnog ventila, lagano povećavajući brzinu kako biste otpustili naslage.
Sadržaj 500 ml
Boja Transparentna
Miris Slično rastvaraču
Hemijska osnova Ugljikovodici
Specifična težina na 20°C 0,86 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca