Pospješivac motornog ulja , 300 ml

Pospješivac motornog ulja , 300 ml

Pospješivac motornog ulja
DOD.-MOTORULJE-POSPJEŠIVAČ-MOTOR-300ML

Art.Nr. 5861 300300  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Pospješivač motornog ulja za sve vrste benzinskih i dizel motora.

  • Štiti od pregorijevanja ventila
    • Produžuje vijek trajanja motora
  • Pogodno u slučaju razrjeđivanja motornog ulja uzrokovanog biogorivom
  • Nadopunjuje istrošene aktivne supstance u motornom ulju
  • U skladu je sa modernim API standardima za motorna ulja
Svojstva:
  • Minimizira otpor trenja, štiti od korozije, uljnog taloga i začepljenja kanala ulja
  • Također se neutralizuju agresivne kiseline koje nastaju prilikom sagorijevanja, a istrošene aktivne supstance u motornom ulju se nadopunjuju
  • Otapa naslage na klipnim prstenovima koji su zahvaćeni smolom
Primjena:
  • Sadržaj limenke dodati motornom ulju pri svakoj popravci motora i pri svakoj promjeni motornog ulja
  • Osim toga, pospješivač motornog ulja se može dodati prilikom dijagnosticiranja motornog ulja
  • 300 ml je dovoljno za 4,5 l motornog ulja
  • 1000 ml je dovoljno za 10 l motornog ulja
  • Idealna količina za dodavanje je 10%
  • Količinu novog ulja smanjiti u skladu sa nivoom ulja
Gustoća0,85 g/cm³
Bojazelena
Plamište min.180°C
Sadržaj300 ml
Rok upotrebe od datuma proizvodnje24 mjeseca