Cistac hladnjaka , 1000ml

Cistac hladnjaka                                                                                    , 1000ml

Cistac hladnjaka , 1000ml

Cistac hladnjaka
CISTAC-HLADNJAK-1000ML

Art.Nr. 5861 510001  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [ZI 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Tehnički list [1]
Čistač hladnjaka, pogodan za sve vrste motora

Otklanja naslage korozije i mulja u sistemu hlađenja
Povećana operativna pouzdanost zahvaljujući čistom sistemu hlađenja.


Neutralizira ostatke kamenca
Štiti novu rashladnu tekućinu od onečišćenja ostacima starih prljavština

Kompatibilan sa antifrizom

Alkalno područje 9 –11

Kompatibilan sa svim tvarima korištenim u izradi hladnjaka

Uklanja naslage u rashladnom krugu i čisti sistem hlađenja od kontaminacije. Na primjer, mogu se ukloniti ostaci ulja uzrokovani oštećenjem glave motora. Sredstvo za čišćenje hladnjaka može se koristiti i kao preventivna mjera pri svakoj promjeni rashladne tekućine.

250 ml je dovoljno za 10 litara rashladne tekućine; 1000 ml je dovoljno za 40 litara rashladne tekućine

Napomena:
Čistač hladnjaka nije namijenjen za korištenje prilikom rada vozila.

Područje primjene:
Za popravljanje smanjenih performansi hlađenja tokom popravki hladnjaka i radova na održavanju sistema za hlađenje.

Način primjene:
Dodajte sadržaj doze u rashladnu tekućinu. Otvorite ventile grijača. Pustite da motor radi na radnoj temperaturi cca. 30 minuta. Naslage koje su uklonjene sredstvom za čišćenje hladnjaka moraju se isprati vodom. Proces ispiranja se može izvesti bez skidanja termostata. Preporučuje se zamjena dijelova koji su bili nagriženi prodiranjem ulja, kao što su ekspanzioni spremnik i crijeva za vodu. Nakon čišćenja dopunite sistem za hlađenje, odzračite i provjerite ima li curenja.
Sadržaj 1000 ml
Boja Žuta
Miris Blagi
Hemijska osnova Voda
Specifična težina na 20°C 1,023 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca