Cistac filtera dizelskih cestica , 400ml

Cistac filtera dizelskih cestica                                                                    , 400ml

Cistac filtera dizelskih cestica , 400ml

Cistac filtera dizelskih cestica
ČISTAČ-FILTERČEST-400ML

Art.Nr. 5861 014500  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Certifikat [1] [2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Čistač filtera dizelskih čestica za uklanjanje naslaga čađi i pepela

Otpušta i odstranjuje naslage ugljika iz filtera čestica

Čišćenje bez demontaže dizel čestica filtera
Ušteda troškova tako što nije potrebno filter čestica zamijeniti novim (ovisno o stanju samog filtera čestica).

Nije zapaljivo

Neutralna raceptura bez pepela i metala

Isparavanje bez ostataka

Područje primjene:
Čistač filtera dizel čestica koristi se za popravljanje izgubljenih performansi ili kvarova pogoršano prljavim filterima čestica dizelskog goriva. Čišćenjem filtera vraća se puni kapacitet apsorpcije.

Način primjene:
  • Demontirati temperaturni ili senzor pritiska.
  • Umetnuti cjevčicu za prskanje kroz otvor i prskati sredstvo u smjeru dizel filtera čestica.
  • Potaknuti regeneraciju koristeći tester ili probnom vožnjom.
  • Nakon regeneracije provjeriti memoriju grešaka, te obrisati sve eventualne kodove grešaka. Jedna doza je dovoljna za jedan dizel filer čestica.
Sadržaj 400 ml
Boja Ružičasta
Miris Aminski
Hemijska osnova Voda
pH vrijednost 11,47
Specifična težina na 20°C 1,01 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 15 mjeseci