Medupodložni disk za žirafu srednje tvrdoce, 225 mm

Medupodložni disk za žirafu srednje tvrdoce, 225 mm

Medupodložni disk za žirafu srednje tvrdoce, 225 mm

Medupodložni disk za žirafu srednje tvrdoce
DISK-ME?UPODLOŽNI-CIC-R8+17MM-SRED.-MRK

Art.Nr. 9MRK 8394018611  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Međupodložni čičak disk srednje tvrdoće.

Osobine:
  • Debljina 17 mm
  • 8+1 rupa za brusilice za zid i strop MIRO® 955/955-S
  • Međupodložni disk namijenjen za upotrebu sa MIRKA brusnim mrežicama-diskovima
Promjer 225 mm
Izvedba Srednja
Broj rupica 8+1
Prihvat Čičak