Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Elektricna brusilica za zid i strop MIRO 955                                                        
                
                
                BRUSILICA-ZID-STROP-EL-(MIRO 955)-MRK
                
                
                
                    Art.Nr. 9MRK 8394060111
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Električna brusilica dugog vrata („žirafa“) za suhu gradnju sa najvišim učinkom brušenja. Idealna za brušenje gips-kartonskih ploča, ili gipsanih zidova i stropova pri izgradnji i renoviranju. Osmišljena je za rad sa usisivačem kako bi se prašina svela na minimum.
| Napon/frekvencija | 230V / 50/60 Hz | 
| Ulazna snaga | 550 W | 
| Broj obrtaja bez opterećenja | 650 - 1.800 min-1 | 
| Broj obrtaja pod punim opterećenjem | 380 - 950 min-1 | 
| Prečnik podložnog tanjira (brusnog diska) | ∅225 mm | 
| Dužina vrata | 1,5 m | 
| Nivo buke, LpA | 91 dB | 
| Nivo vibracija | 3,2 m/s2 | 
| Težina | 4,7 kg |