Baglama Nexis Click-on 170 , Baglama Nexis 170 Click-on

Baglama Nexis Click-on 170 , Baglama Nexis 170 Click-on

Baglama Nexis Click-on 170
BAGLAMA-NEXCLON-VIJCI52/5,5-UGAO-170GRD

Art.Nr. F015 072710  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2]
Certifikat [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Baglama za namještaj Nexis klik on, ugradnja vijcima, ugla otvaranja 170°, nalijegajuća

  • Udoban pristup unutrašnjosti namještaja, jer se otvaranjem vrata zaokrenu na vanjsku stranu
    • Za debljine vrata do 26 mm
  • Izbjegnuto nalijeganje vrata kod ugla otvaranja od 90°-170°(baglama za puno nalijeganje)
    • Izuzetno je funkcionalna za korpus sa unutrašnjim izvlačenjem
  • Sa integrisanom zaštitom za prste
    • Nije moguće ozljeđivanje, pogodno za dječiji namještaj
  • Mala dubina kućišta (11,5 mm)
    • Može se primijeniti kod tankih i vrata sa profilima
  • Sa oprugom
  • Ugradnja vijcima (52/5,5 mm)