Vijcana uticna stezaljka , 12 konektora

Vijcana uticna stezaljka                                                                            , 12 konektora

Vijcana uticna stezaljka , 12 konektora

Vijcana uticna stezaljka
STEZALJKA-UTICNA-12K(4X0,5-1,5--0,5-4,0)

Art.Nr. 0556 515  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
Vijčane utične redne stezaljke za elektro-provodnike, prema EN 60998.

Karakteristike:

  • Materijal kućišta stezaljke: Poliamid
  • Samogasive prema UL 94, V-2
  • Nazivni napon: 450 V
  • Temperaturno područje: -40°C do +80°C
Višežilni vijčani priključak - popr. presjek 1,0-2,5 mm²
Jednožilni utični priključak - popr. presjek 0,75-1,5 mm²
Utični priključak - nazivna struja 17,5 A
Vijčani priključak - nazivna struja 24 A
Jednožilni vijčani priključak - popr. presjek 1,0-4,0 mm²
Broj polova 12
Nazivni napon 450 V